Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD ST2000NM0023 - Festplatte - 2TB - intern - 8,9 cm (3.5") - SAS-2 - 7200 U/min - Puffer: 128MB (ST2000NM0023)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1433079
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000NM0023
EAN/GTIN:
     7636490028588
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
Interne Festplatte
interne Festplatten

Produkttext

Die Enterprise Capacity 3.5 HDD Festplatte von Seagate bietet die von Rechenzentren benötigte Skalierbarkeit, um die immer größer werdende Anzahl unstrukturierter Daten zuverlässig verarbeiten zu können.

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD ST2000NM0023 - Festplatte - 2 TB - intern - 8.9 cm (3.5") - SAS-2 - 7200 U/min - Puffer: 128 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST2000NM0023
EAN/UPC  7636490028588

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD ST2000NM0023 - Festplatte - 2 TB - SAS-2
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle  Serial Attached SCSI 2
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  128 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Enhanced Error Correction Code, Ramp Load, Dualprozessor, PowerChoice, Protection Information (PI)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  635 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle  Serial Attached SCSI 2
Puffergröße  128 MB
Merkmale  Enhanced Error Correction Code, Ramp Load, Dualprozessor, PowerChoice, Protection Information (PI)
Breite  101.85 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  635 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  175 MBps
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,400,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Serial Attached SCSI 2
Kompatible Einschübe  1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
  
Service und Support  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Vibrationstoleranz  0.25 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
2 TB
Formfaktor:
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle:
Serial Attached SCSI 2
Puffergröße:
128 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
175 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
1,400,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
2 x Serial Attached SCSI 2
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Vibrationstoleranz:
0.25 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SAS HDD, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SCSI HDD, scsi festplatte seagate, sas festplatte, st2000nm0023, 2000, 0023, seagate, 7200, sas2, 3.5, enterprise, capacity, festplatte, intern, u/min, puffer:, 128mb, 89cm, umin, puffer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 190,28*
€ 197,66*
Lager 2753
k.A.
pro Packung
€ 3,50*
ab € 201,41*
€ 209,22*
7 Tage
14
pro Stück
€ 3,95*
ab € 213,05*
€ 221,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,22*
€ 248,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,04*
€ 246,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,50*
€ 242,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,41*
€ 239,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 201,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST2000NM0034
ab € 182,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.