Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SQ-X2RU3e - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA-600) - 0 x - SATA 3Gb/s, USB3.0 (extern) (1547)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1429200
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1547
EAN/GTIN:
     4250273415476
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
LED Lüfter
RGB Lüfter

Übersicht

Kurzinfo  FANTEC SQ-X2RU3e - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA-600) - 0 x - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  FANTEC
Hersteller Art. Nr.  1547
Modell  SQ-X2RU3e
EAN/UPC  4250273415476

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FANTEC SQ-X2RU3e - Festplatten-Array
Gerätetyp  Festplatten-Array
Max. unterstützte Kapazität  8 TB
Schnittstelle  SATA 3Gb/s, USB 3.0
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  2 (Max)
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 3Gb/s)
Festplatte  0 Hot-Swap - Hot-Swap
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17 cm x 19.1 cm x 11.7 cm
Gewicht  2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatten-Array
Farbe  Schwarz
  
Gehäuse  
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  2
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
  
Massenspeicher  
Max. unterstützte Kapazität  8 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array  SATA 3Gb/s, USB 3.0
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  SATA
Schnittstellentyp  SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate  300 MBps
  
Festplatte  
Typ  Hot-Swap - Plug-in-Modul Hot-Swap
Kapazität  0
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) - 8.9 cm (3.5") - Hot-Swap
Schnittstellen  1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ B
1 x SATA 3Gb/s - 7-Pin SATA extern
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, LED-Anzeige
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel
1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play
Mitgeliefertes Zubehör  2 HDD-Klammern
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung  36 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17 cm
Tiefe  19.1 cm
Höhe  11.7 cm
Gewicht  2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Gerätetyp:
Festplatten-Array
Farbe:
Schwarz
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
2
Unterstützte Laufwerke:
SATA-600
Max. unterstützte Kapazität:
8 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array:
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Typ:
SATA
Schnittstellentyp:
SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate:
300 MBps
Kapazität:
0
Erweiterungseinschübe:
2 (gesamt)/ 2 (frei) - 8.9 cm (3.5") - Hot-Swap
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Leistungsmerkmale:
Manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, LED-Anzeige
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel , 1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play
Mitgeliefertes Zubehör:
2 HDD-Klammern
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung:
36 Watt
Breite:
17 cm
Tiefe:
19.1 cm
Höhe:
11.7 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten), fantec, 1547, sqx2ru3e, x2ru3e, festplattenarray, schächte, sata600, sata, 3gb/s, extern, usb3.0, esata, schchte, 3gbs, usb30, festplatten, array, usb3, raid, schwarz, raid0/1/big/jbod, geh., 2x35, raid01bigjbod, 2x35raid01bigjbod, raid0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,85*
€ 77,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,86*
€ 77,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.