Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT700i - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 177 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1421624
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-RT700I
EAN/GTIN:
     4040329200213
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Godex RT700i - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 177 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Godex
Hersteller Art. Nr.  RT700I
Modell  Godex RT700i
EAN/UPC  4040329200213

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Godex RT700i - Etikettendrucker - monochrom - Thermodirekt/Thermotransfer
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Gewicht  3 kg
Max. Mediengröße  Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  118 mm
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)  16 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)  8 MB
Druckersprache  EZPL, GEPL, GZPL
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, PDF417, Data Matrix, FIM, Chinesische Post, Code 128B, Code 128C, Micro QR-Code, Code 128A
Medientyp  Etiketten, Endlospapier
Funktionen  Etikettensensor
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 cm x 28 cm x 18.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
  
Drucker  
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  EZPL, GEPL, GZPL
Funktionen  Etikettensensor
Enthaltene Schriftarten  1 x Bitmap
1 x skalierbar
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, PDF417, Data Matrix, FIM, Chinesische Post, Code 128B, Code 128C, Micro QR-Code, Code 128A
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  16 MB
Technologie / Formfaktor  SDRAM
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  8 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Etiketten, Endlospapier
Max. Mediengröße  Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  118 mm
Max. Druckbreite  108 mm
Max. Drucklänge  1727 mm
Zulässige Medienstärke  0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  127 mm
Rollenkerndurchmesser  25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, cUL, CB, CCC
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  30 - 85% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21 cm
Tiefe  28 cm
Höhe  18.6 cm
Gewicht  3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
EZPL, GEPL, GZPL
Funktionen:
Etikettensensor
Enthaltene Schriftarten:
1 x Bitmap , 1 x skalierbar
RAM Installiert (Max.):
16 MB
Technologie / Formfaktor:
SDRAM
Flash-Speicher:
8 MB
Medientyp:
Etiketten, Endlospapier
Max. Mediengröße:
Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
118 mm
Max. Druckbreite:
108 mm
Max. Drucklänge:
1727 mm
Zulässige Medienstärke:
0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
127 mm
Rollenkerndurchmesser:
25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert, cUL, CB, CCC
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
30 - 85% (nicht kondensierend)
Breite:
21 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
18.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, godex, rt700i, code, gprt700i, c.itoh, citoh, itoh, 108mm/4''/7ips/203dpi/usb/rs232/lan, etikettendrucker, thermodirekt, thermotransfer, rolle, mm/sek., seriell, usbhost, direkt, wärme/wärmeübertragung, verkabelt, 0.06, codabar, a/b/c, ean128, ean13, ean8, maxicode, pdf417
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 450,69*
€ 504,69*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 472,72*
€ 527,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 483,37*
€ 538,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,46*
€ 640,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,32*
€ 620,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,64*
€ 586,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.