Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1409559 Herst.-Nr.: 89989E EAN/GTIN: 4043718194698 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - LWL Kupplung - Duplex LC/LC - Singlemode - Keramik-Hülse - Grau | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 89989E | Modell | InLine | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - LWL Kupplung | Produkttyp | LWL Kupplung | Paketierte Menge | 1 | Produktmaterial | Kunststoff | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | LWL Kupplung | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Grau | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Technologie | Glasfaser | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | beidseitig Duplex LC-Buchsen Durchbruch-Öffnung ca. 13x10mm, Lochabstand ca. 18mm Keramik-Hülse Single Mode | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | LWL Kupplung | Produktmaterial: | Kunststoff | Farbe: | Grau | Technologie: | Glasfaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter singlemode, lwl adapter, inline lwl adapter, geöffnet, inline, 89989e, 89989, duplex, singlemode, einbau, metallkupplung, lclc, inline®, lc/lc, keramikhülse, keramikhlse, metall, kupplung, keramik, hülse, keramikhuelse, huelse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,01* | € 3,58* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,06* | € 11,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,16* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|