Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1404772 Herst.-Nr.: BT0015 EAN/GTIN: 4052792001563 |
| |
|
| | |
| Übersicht LogiLink USB Bluetooth Adapter Micro (V4.0 EDR Class1) (BT0015) Features - Bluetooth V4.0 (Abwärtskompatibel)
- Frequenzbereich: 2.402-2.480 GHz
- Datenübertragung: 3 Mbit/s
- Maximale Reichweite: 100 Meter
- Unterstützt APT-X stereo Audio Übertragung
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- Geeignet für Windows® XP, Vista, 7
- Abmessung: 154x154x10 mm
- Maximale Reichweite: 100 Meter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: logilink bluetooth adapter, adapter bluetooth, logilink, bt0015, 0015, bluetooth, adapter, micro, class, v4.0, class1, stick, 4014619334414, 20bluetooth, [bt0015], reichweite, anschluss, kompatibel, 2.0/1.1, stück, 2.0bluetooth, mikro, logili, max., reichw., 100m, klein, aber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,42* | € 6,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,97* | € 7,29* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,97* | € 7,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,04* | € 7,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,84* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|