Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Phaser 3320DNI, 3320V_DN, 3320V_DNI, 3320V_DNM (106R02307)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1396513
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02307
EAN/GTIN:
     0095205623079
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Phaser 3320DNI, 3320V_DN, 3320V_DNI, 3320V_DNM
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R02307
Modell  
EAN/UPC  0095205623079

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 11000 Seiten bei 5% Deckung

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  33.3 cm
Transporttiefe  26.9 cm
Transporthöhe  16 cm
Transportgewicht  2 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 11000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Transportbreite:
33.3 cm
Transporttiefe:
26.9 cm
Transporthöhe:
16 cm
Transportgewicht:
2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 11000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3320 DNI; Phaser 3320 DNM
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 3320, xerox, 106r02307, 02307, phaser, schwarz, kapazität, original, tonerpatrone, kapazitt, hoher, 3320dni, 3320v_dn, 3320v_dni, 3320v_dnic, 3320v_dnm, 3320vdn, 3320vdni, 3320vdnic, 3320vdnm, 11000, toner, black, high, seiten, capacity
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 250,51*
€ 284,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 260,85*
€ 295,05*
2 Tage
4
€ 2,50*
ab € 263,88*
€ 296,52*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 270,52*
€ 305,12*
Frei Haus
ab € 273,11*
€ 306,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.