Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551 C/M/Y/BK Multipack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (6509B009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1395012
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6509B009
EAN/GTIN:
     8714574584416
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon CLI-551 C/M/Y/BK Multipack - 7ml - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  6509B009
EAN/UPC  8714574584416

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon CLI-551 C/M/Y/BK Multipack - 7ml - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenbehälter
Produkttyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Patronenmerkmale  Canon ChromaLife100+
Enthaltene Menge  4er-Pack
Kompatibel mit  PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.  4er-Pack
Patronenmerkmale  Canon ChromaLife100+
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenbehälter (Cyan)
1 x Tintenbehälter (Magenta)
1 x Tintenbehälter (Gelb)
1 x Tintenbehälter (Schwarz)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.:
4er-Pack
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 43,86*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 34,91*
€ 45,29*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,10*
€ 45,42*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 36,05*
€ 46,80*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,34*
€ 60,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
6443B001
ab € 10,82*
Sonstiges
Canon
6444B001
ab € 12,03*
Sonstiges
Canon
6512B001
ab € 9,00*
Sonstiges
Canon
6447B001
ab € 12,16*
Sonstiges
Canon
6445B001
ab € 12,21*
Sonstiges
Canon
6511B001
ab € 8,93*
Sonstiges
Canon
6446B001
ab € 11,97*
Sonstiges
Canon
2444B001
ab € 10,59*
Sonstiges
Canon
2442B001
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.