Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-139011 Herst.-Nr.: SURTRK EAN/GTIN: 0731304205494 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | APC - Rack-Schienen-Kit - Grau - 48.3 cm (19") - für Smart-UPS RT 1000, 2000, 48V Battery Pack | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Schneider Electric | Hersteller Art. Nr. | SURTRK | Modell | APC | EAN/UPC | 0731304205494 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | APC Rack-Schienen-Kit | Produkttyp | Rack-Schienen-Kit | Farbe | Grau | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52.7 cm x 8.89 cm x 4.45 cm | Gewicht | 2.73 kg | Entwickelt für | Smart-UPS RT 1000, 2000, 48V Battery Pack | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Rack-Schienen-Kit | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Breite | 52.7 cm | Tiefe | 8.89 cm | Höhe | 4.45 cm | Gewicht | 2.73 kg | Farbe | Grau | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | APC Smart-UPS RT 1000, 2000, 48V Battery Pack | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,8 kg | Produkttyp: | Rack-Schienen-Kit | Rack-Größe: | 48.3 cm (19") | Breite: | 52.7 cm | Tiefe: | 8.89 cm | Höhe: | 4.45 cm | Farbe: | Grau | Entwickelt für: | APC Smart-UPS RT 1000, 2000, 48V Battery Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, USV-Rackmontagesatz, usv-rackmontagesatz apc, rack zubehör, 1000, 2000, surtrk, smartups, smart, schneider, rackschienenkit, grau, rack, schienen, 48.3, battery, pack, schienenkit, 1000/2000va, 10002000va, 2000va, 19")kit, surt1000+2000, rail, railkit, 483cm, 19kit, surt10002000, surt1000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,61* | € 241,03* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 209,49* | € 243,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 214,58* | € 247,18* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,60* | € 247,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 231,05* | € 266,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|