Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera AP362 - Label applicator - 100-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1378905
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     74294
EAN/GTIN:
     0665188742946
Suchbegriffe:
Etikettiermaschine
primera etikettiermaschine

Übersicht

Kurzinfo  Primera AP362 - Label applicator - 100-240 V
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Primera
Hersteller Art. Nr.  74294
Modell  AP362
EAN/UPC  0665188742946

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Primera AP362 - label applicator
Produkttyp  Label applicator
Erforderliche Spannung  100-240 V
Packungsinhalt  Netzteil, Netzkabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34 cm x 32.8 cm x 22.6 cm
Gewicht  7.26 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Label applicator
Erforderliche Spannung  100-240 V
Packungsinhalt  Netzteil, Netzkabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34 cm - 32.8 cm - 22.6 cm
Gewicht  7.26 kg
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,1 kg
Produkttyp:
Label applicator
Erforderliche Spannung:
100-240 V
Packungsinhalt:
Netzteil, Netzkabel
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 74294, primera, ap362e, etikettiermaschine, beidseitig, ledzähler, jobs, ap362, etikettierer, 100240, ledzhler, zähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.704,68*
€ 1.860,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.863,11*
€ 2.024,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,24*
€ 2.408,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,58*
€ 2.383,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,54*
€ 2.302,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,35*
€ 2.254,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,11*
€ 2.217,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
074292
ab € 1.376,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.