Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Mauspad - Schwarz (55450)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1364022
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55450
EAN/GTIN:
     4043718193943
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Mauspad - Schwarz
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  55450
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718193943

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  PET
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 19 cm x 0.25 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  PET
Breite  23 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  0.25 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Gummiunterlage, rutschfest, Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Mauspad
Produktmaterial:
PET
Breite:
23 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
0.25 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Gummiunterlage, rutschfest, Blisterverpackung
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad inline schwarz, maus pad, maus pad schwarz, 55450, inline, schwarz, mauspad, inline®, recycled, einfarbig, universal, 230x190x25mm, maus, 230x190x2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 12,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,41*
€ 33,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.