Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1364011 Herst.-Nr.: 55456B EAN/GTIN: 4043718193851 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Mauspad - Blau | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 55456B | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718193851 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Mauspad | Produkttyp | Mauspad | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22 cm x 18 cm x 0.04 cm | Verpackung | Einzelhandel | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad | Breite | 22 cm | Tiefe | 18 cm | Höhe | 0.04 cm | Farbe | Blau | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Rutschfest | Verpackung | Einzelhandel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Mauspad | Breite: | 22 cm | Tiefe: | 18 cm | Höhe: | 0.04 cm | Farbe: | Blau | Leistungsmerkmale: | Rutschfest | Verpackung: | Einzelhandel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad 220 x 180 x0,6 mm blau, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus blau, inline, 55456b, mauspad, blau, 55456, inline®, laser, ultradünn, ultradnn, 220x180x04mm, maus, 220x180x0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 7,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,01* | € 16,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,89* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|