Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Mauspad - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1364009
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55457G
EAN/GTIN:
     4043718193905
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Mauspad - grün
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  55457G
Modell  
EAN/UPC  4043718193905

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm x 18 cm
Farbe  Grün
Kennzeichnung  EPA

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Breite  22 cm
Tiefe  18 cm
Dicke  0.04 cm
Farbe  Grün
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Antimikrobielle Oberfläche, rutschfest, schmutzabweisend
Kennzeichnung  EPA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Mauspad
Breite:
22 cm
Tiefe:
18 cm
Dicke:
0.04 cm
Farbe:
Grün
Leistungsmerkmale:
Antimikrobielle Oberfläche, rutschfest, schmutzabweisend
Kennzeichnung:
EPA
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad 22x18 cm, maus pad, maus pad grün, inline, 55457g, mauspad, 55457, inline®, antimikrobiell, ultradünn, grün, ultradnn, 220x180x04mm, maus, 220x180x0, tendenz, gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,65*
5 Tage
96
€ 1,00*
ab € 10,94*
€ 15,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,78*
€ 19,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.