Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1358254 Herst.-Nr.: 2510-3OFS EAN/GTIN: 4014619093243 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | GOOD CONNECTIONS - USB Anschlusskabel - USB 2.0 Typ A (M) -> USB 2.0 Typ B (M) - 3.0 m - schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Alcasa electronik | Hersteller Art. Nr. | 2510-3OFS | EAN/UPC | 4014619093243 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Good Connections - USB-Kabel - 3.0 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB-Kabel | Kabeleigenschaften | Doppelt geschirmt | Länge | 3.0 m | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B, 4-polig | Produktzertifizierungen | USB / Hi-Speed USB | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB-Kabel | Kabeleigenschaften | Doppelt geschirmt | Länge | 3.0 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B, 4-polig | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | USB / Hi-Speed USB | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | USB-Kabel | Kabeleigenschaften: | Doppelt geschirmt | Länge: | 3.0 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB Typ B, 4-polig | Produktzertifizierungen: | USB / Hi-Speed USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, stecker, good, connections, 2510, 25103ofs, anschlusskabel, schwarz, 3ofs, connections® |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,33* | € 2,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 1,65* | € 2,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,20* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|