Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1355550 Herst.-Nr.: 3521482 EAN/GTIN: 4034303016433 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Silber | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 3521482 | Modell | Alu Line | EAN/UPC | 4034303016433 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Silber | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Silber | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 28 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 6.5 MB/s | Interfacetyp | USB 2.0 | Besonderheiten | Aluminiumgehäuse | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 59 mm | Tiefe | 17 mm | Höhe | 7 mm | Gewicht | 6 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Farbe: | Silber | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 28 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 6.5 MB/s | Interfacetyp: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Aluminiumgehäuse | Breite: | 59 mm | Tiefe: | 17 mm | Höhe: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 32 gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, intenso, 3521482, line, silber, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, usbstick, stick, usbdrive, 28mb/s, flashdrive, silver, blister, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigkeit, 032gb, 28mbs, speicherkapazitt, mbsekunde, 28r65w, drive, 28mb, sekunde |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,63* | € 6,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,68* | € 6,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,76* | € 6,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,73* | € 6,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,32* | € 33,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|