Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker NB-eLoop B12-P - Gehäuselüfter - 120 mm - Grau, Schwarz, weiß (ITR-B12-P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1352107
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-B12-P
EAN/GTIN:
     4250051906462
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
120mm gehäuselüfter
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Noiseblocker NB-eLoop B12-P - Gehäuselüfter - 120 mm - Grau, Schwarz, weiß
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Blacknoise
Hersteller Art. Nr.  ITR-B12-P
EAN/UPC  4250051906462

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Noiseblocker NB-eLoop B12-P - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Farbe  Grau, Schwarz, weiß
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  NB-NanoSLI 2
Drehgeschwindigkeit  800-2000 U/min
Geräuschpegel  28.4 dBA
Netzanschluss  3-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung  12 V
Merkmale  Verpolungsschutz
Produktmaterial  Verstärkter Kunststoff, Makrolon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 12 cm x 2.5 cm
Funktionen  Staubresistent, abschließbar, Überlastschutz
Verpackung  Einzelhandel

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Produktmaterial  Verstärkter Kunststoff, Makrolon
Breite  12 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  2.5 cm
Farbe  Grau, Schwarz, weiß
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  NB-NanoSLI 2
Drehgeschwindigkeit  800-2000 U/min
Luftdruck  2.24 mm
Geräuschpegel  28.4 dBA
Netzanschluss  3-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung  12 V
Betriebsspannung  3.5 - 13.8 V
Startspannung  6 V
Energieverbrauch  1.92 W
Merkmale  Verpolungsschutz
  
Verschiedenes  
MTBF  120,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale  Staubresistent, abschließbar, Überlastschutz
Kennzeichnung  TUV, RoHS, UL 94 V-0, WEEE
Verpackung  Einzelhandel
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Produktmaterial:
Verstärkter Kunststoff, Makrolon
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Grau, Schwarz, weiß
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
NB-NanoSLI 2
Drehgeschwindigkeit:
800-2000 U/min
Luftdruck:
2.24 mm
Geräuschpegel:
28.4 dBA
Netzanschluss:
3-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung:
12 V
Betriebsspannung:
3.5 - 13.8 V
Startspannung:
6 V
Energieverbrauch:
1.92 W
Merkmale:
Verpolungsschutz
MTBF:
120,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale:
Staubresistent, abschließbar, Überlastschutz
Kennzeichnung:
TUV, RoHS, UL 94 V-0, WEEE
Verpackung:
Einzelhandel
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: noiseblocker, b12p, nbeloop, itrb12p, eloop, schwarz, grau, weiß, gehuselfter, pcgehäuselüfter, 120mm, bionic, 8002000, 120x25, 2000, pcgehuselfter, gehäuse, lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 24,01*
€ 32,32*
1
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 32,33*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 33,61*
1
€ 6,90*
ab € 30,60*
€ 41,26*
10 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 30,80*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.