Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS XL Modular 1500VA - USV - Wechselstrom 230 V - 1.425 kW - 1500 VA - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-133899
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SUM1500RMXLI2U
EAN/GTIN:
     0731304224556
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  APC Smart-UPS XL Modular 1500VA - USV - Wechselstrom 230 V - 1.425 kW - 1500 VA - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.  SUM1500RMXLI2U
EAN/UPC  0731304224556

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Smart-UPS XL Modular 1500VA - USV - 1.425 kW - 1500 VA
Gerätetyp  USV - extern
Rack-Größe  2U
Gewicht  47 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität  1.425 kW / 1500 VA
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen  9 x Strom IEC 60320 C13
Anz. Batterien  1
Betriebszeit (bis zu)  11.9 Min. bei voller Last
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, HTTP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm x 68 cm x 9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 160-285 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)  Wechselstrom 151-302 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  9 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität  1.425 kW / 1500 VA
Ausgabe Wellenform  Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Energie-Nennleistung  490 Joules
  
Batterie  
Menge  1
Laufzeit (bis zu)  11.9 min bei Volllast
  
Netzwerk  
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, HTTP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB - Ethernet 10Base-T/100Base-TX
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Besonderheiten  Hörbarer Alarm
Kennzeichnung  C-Tick, GOST, EN 61000-3-2, EN55022 Klasse A, EN 50091-2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43 cm
Tiefe  68 cm
Höhe  9 cm
Gewicht  47 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
52,8 kg
Gerätetyp:
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 160-285 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar):
Wechselstrom 151-302 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
9 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität:
1.425 kW / 1500 VA
Ausgabe Wellenform:
Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Energie-Nennleistung:
490 Joules
Menge:
1
Laufzeit (bis zu):
11.9 min bei Volllast
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, HTTP
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Besonderheiten:
Hörbarer Alarm
Kennzeichnung:
C-Tick, GOST, EN 61000-3-2, EN55022 Klasse A, EN 50091-2
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Breite:
43 cm
Tiefe:
68 cm
Höhe:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 1500va, apc ups, ups, 1500, 4024, 1500va, smartups, modular, sum1500rmxli2u, smart, schneider, schwarz, wechselstrom, 1.425, ausgangsanschlüsse:, p/n:, ar3103sp, ar3106sp, ar4024sp, ar4024spx429, ar4024spx431, ar4024spx432, nbwl0356a, 3103, 3106, 0356, 1425, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.737,65*
€ 1.860,71*
€ 1,93*
ab € 1.735,19*
€ 1.860,72*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.751,30*
€ 1.879,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.929,41*
€ 2.057,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.946,60*
€ 2.081,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,22*
€ 2.448,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,39*
€ 2.434,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,81*
€ 2.369,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,84*
€ 2.326,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,41*
€ 2.296,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9625
ab € 185,68*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.167,14*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.373,12*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.680,51*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.266,18*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,74*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,64*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.026,41*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,45*
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,29*
Zubehör
APC
RBC43
ab € 417,47*
Zubehör
APC
SUM48RMXLBP2U
ab € 1.069,72*
Zubehör
APC
AP9600
ab € 79,49*
Zubehör
APC
AP9604BLK
ab € 303,15*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.