Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3200 Premium Wax/Resin - Schwarz - 64 mm x 74 m (03200GS06407)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1330029
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200GS06407
EAN/GTIN:
     5711045732652
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband

Produkttext

Hochwertiges Wachs-/Harzfarbband, das sehr gute Kratz- und Wischfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten mäßig aggressiven Chemikalien bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s sogar bei gedrehten Barcodes erzielt werden. Bei Verwendung mit ausgewählten Materialien von Zebra verfügt es über UL/cUL- und CSA-Anerkennung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra ZipShip 3200, Thermotransferband, 3200 Wachs/Harz, für Desktop-Drucker, Rollenbreite: 64mm, Kern: 12,7mm, Länge: 74m Verpackungseinheit: 12 Stück
Produkttyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs/-harz
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  12 Stück
Bandgröße  64 mm x 74 m
Kompatibel mit  TLP 2642, 2742, 2746, 2844; Zebra R2844-Z, R402, T402; Desktop GK420d, GX420d, GX430t, T402; G-Series GC420t, GK420t, GX420, GX420d, GX420t, GX430, GX430t; TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs/-harz
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  12 Stück
Bandgröße  64 mm x 74 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844
Zebra R2844-Z, R402, T402
Zebra Desktop GK420d, GX420d, GX430t, T402
Zebra G-Series GC420t, GK420t, GX420, GX420d, GX420t, GX430, GX430t
Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie:
Thermowachs/-harz
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
12 Stück
Bandgröße:
64 mm x 74 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 3200, zebra, 64mm, 03200gs06407, 03200, 06407, zipship, thermotransferband, wachs/harz, wachsharz, wachs, harz, ribbon, wax/resin, desktopdrucker, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, waxresin, rollenbreite, kern, 127mm, lnge, stck, resin
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3,03*
€ 4,08*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,01*
€ 4,09*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 13,00*
ab € 30,17*
€ 41,11*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 42,43*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,52*
€ 54,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.