Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GSW-1601 - Switch - nicht verwaltet - 16 x 10/100/1000 - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1327091
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GSW-1601
EAN/GTIN:
     4711213686269
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
planet poe switch

Übersicht

Kurzinfo  PLANET GSW-1601 - Switch - nicht verwaltet - 16 x 10/100/1000 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  PLANET Technology
Hersteller Art. Nr.  GSW-1601
Modell  GSW-1601
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PLANET - GSW-1601 - Switch - 16 Anschlüsse
Formfaktor  Desktop
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Switch
Anz. Anschlüsse  16
Art  Desktop
Ports  16 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Stromversorgung  Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 18 cm x 4.5 cm
Gewicht  1.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  1.9 kg
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Switch
Breite  44 cm
Art  Desktop
Ports  16 x 10/100/1000
Leistung  Switching-Kapazität : 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Tiefe  18 cm
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Flusskontrolle
Halbduplex-Modus
Store-and-Forward
Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen  FCC Part 15 A, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Plug and Play
Statusanzeiger  Link/Aktivität
Stromversorgung
Höhe  4.5 cm
  
Netzwerk  
Anz. Anschlüsse  16
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  16 x 1000Base-T - RJ-45
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
Min. Lagertemperatur  -10 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Switch
Breite:
44 cm
Art:
Desktop
Ports:
16 x 10/100/1000
Leistung:
Switching-Kapazität : 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle:
8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9KB
Tiefe:
18 cm
Statusanzeiger:
Link/Aktivität , Stromversorgung
Höhe:
4.5 cm
Anz. Anschlüsse:
16
Schnittstellen:
16 x 1000Base-T - RJ-45
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Min. Lagertemperatur:
-10 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: soho switch, planet, 1601, gsw1601, gigabit, switch, 16port, 1000, ethernet, port, 10/100/1000mbps, 101001000mbps, 1000mbps, rj45, rack, version, unmanaged, nway, 10/100/1000, mbps, assmann, digitus, switche, 1000baset, 32gbps, 2.2mbit, 101001000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 98,33*
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 106,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,15*
€ 106,29*
€ 6,78*
ab € 85,56*
€ 109,42*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 178,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.