Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Zenius Expert Line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) (ZN1H0000RS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1321160
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1H0000RS
EAN/GTIN:
     5712505462300
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Evolis Zenius Expert Line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 500 Karten/Stunde (s/w) / bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB, LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  Evolis
Hersteller Art. Nr.  ZN1H0000RS
Modell  Zenius Expert Line
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Evolis Zenius Expert Line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht  3.3 kg
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
Schnittstelle  USB, LAN
Installierter RAM (Max.)  16 MB
Barcodes  Code 39, EAN/JAN-13 , Code 128, Interleaved 2 von 5
Medientyp  PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten
Gesamte Medienkapazität  50 Karten
Medienhandhabung  Zufuhrschacht für 50 Karten
Netzwerk  Druckserver - Ethernet
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31 cm x 20.5 cm x 19.5 cm

Ausführliche Details





Allgemein  
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe  Fire Red
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
Barcodes  Code 39, EAN/JAN-13 , Code 128, Interleaved 2 von 5
Medienhandhabung  Zufuhrschacht für 50 Karten
  
RAM  
Installierter RAM (Max.)  16 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Mediengrößen  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke  0.25 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität  50 Karten
Mediazuführung/Mediazuführungen  1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität  20 Karten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Data Link Protocol  Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Reinigungssatz
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung  VCCI, CCC, FCC, RoHS, ErP Ready, ISO 7779, KC
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities, Evolis Premium Suite, eMedia Card Designer CS (30-Tage-Test)
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  46 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  31 cm
Tiefe  20.5 cm
Höhe  19.5 cm
Gewicht  3.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Farbe:
Fire Red
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB, LAN
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
300 dpi
Barcodes:
Code 39, EAN/JAN-13 , Code 128, Interleaved 2 von 5
Medienhandhabung:
Zufuhrschacht für 50 Karten
Installierter RAM (Max.):
16 MB
Medientyp:
PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten
Max. Mediengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst):
85.6 mm x 54 mm
Mediengrößen:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke:
0.25 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität:
50 Karten
Ausgabefachkapazität:
20 Karten
Netzwerk:
Druckserver
Data Link Protocol:
Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP
Verbindungen:
1 x USB , 1 x LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Reinigungssatz
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung:
VCCI, CCC, FCC, RoHS, ErP Ready, ISO 7779, KC
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
46 dBA
Breite:
31 cm
Tiefe:
20.5 cm
Höhe:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Sublimationsdrucker, Thermosublimationsdrucker, usb farbdrucker, thermosublimationsdrucker, kartendrucker evolis, evolis, farbe, kartenstunde, zenius, expert, karten/stunde, karten, stunde, zn1h0000rs, 0000, line, einseitig, punkte/mm, 300dpi, ethernet, punktemm, punkte, plastikkartendrucker, thermosublimation/thermische, übertragung, cr80, card, 85.6, einfarbig)/, kapazität:, fire
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 710,39*
€ 776,95*
€ 9,90*
ab € 768,35*
€ 831,58*
Frei Haus
ab € 767,37*
€ 831,72*
€ 1,00*
ab € 768,64*
€ 836,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 813,46*
€ 881,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,39*
€ 1.048,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,79*
€ 1.041,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,49*
€ 1.009,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,89*
€ 987,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,46*
€ 968,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,05*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis
A5008
ab € 87,57*
Zubehör
Evolis
A5070
ab € 13,71*
Zubehör
Evolis
ACL003
ab € 53,81*
Zubehör
Evolis
ACL002
ab € 25,27*
Zubehör
Evolis
C2501
ab € 27,29*
Zubehör
Evolis
C2511
ab € 30,35*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,11*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,03*
Zubehör
Evolis
C4522
ab € 13,81*
Zubehör
Evolis
C8001
ab € 62,36*
Zubehör
Evolis
S10084
ab € 303,21*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,37*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.