Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16GB - Class 10 - microSDHC (SP016GBSTH010V10-SP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1320931
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBSTH010V10-SP
EAN/GTIN:
     4712702618815
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - Class 10 - microSDHC
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP016GBSTH010V10-SP
Modell  SILICON POWER
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER - Flash-Speicherkarte - 16 GB
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Geschwindigkeit  Class 10
Speicherkapazität  16 GB
Formfaktor  MicroSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  MicroSDHC/SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  1 mm
Gewicht  0.6 g
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Formfaktor  MicroSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  Content Protection for Recorded Media (CPRM)
ECC-Unterstützung
Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Enthaltener Speicheradapter  MicroSDHC/SD-Adapter
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
1 mm
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Formfaktor:
MicroSDHC
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter:
MicroSDHC/SD-Adapter
Produktzertifizierungen:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 95%
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, sp016gbsth010v10sp, siliconpower, silicon, power, 16gb, microsdhc, speicherkarte, sdhc, cl10, uhsi, klasse, micro, sdcard, class, w/ad., ret., microsd, card, cl.10, inkl., adapter, class10, uhs1, incl., sdadapter, zwart
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,18*
€ 6,78*
ab € 10,94*
€ 13,74*
€ 6,78*
ab € 10,94*
€ 13,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,13*
€ 20,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSTXBU1V10SP
ab € 16,83*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXDU3V20SP
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.