Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für C780dn, 780dtn, 780n, 782dn, 782dtn, 782n; X782e, 782e MFP, 782e Page Plus Solution (0C780H1MG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-131660
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C780H1MG
EAN/GTIN:
     0734646018364
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für C780dn, 780dtn, 780n, 782dn, 782dtn, 782n; X782e, 782e MFP, 782e Page Plus Solution
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  C780H1MG
Modell  
EAN/UPC  5704327577423

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Compatible with  C780dn, 780dtn, 780n, 782dn, 782dtn, 782n; X782e, 782e MFP, 782e Page Plus Solution

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  50.3 cm
Transporttiefe  17.1 cm
Transporthöhe  22.8 cm
Transportgewicht  2.2 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Lexmark C780dn, 780dtn, 780n, 782dn, 782dtn, 782n
Lexmark X782e, 782e MFP, 782e Page Plus Solution

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Transportbreite:
50.3 cm
Transporttiefe:
17.1 cm
Transporthöhe:
22.8 cm
Transportgewicht:
2.2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 10000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 780 DN; C 780 DTN; C 780 N; C 782 DN; C 782 DTN; C 782 N; C 782 Series; X 782 E
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, magenta, c780h1mg, x782e, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, lccp, original, c780dn, c780dtn, c780n, c782dn, c782dtn, c782n, toner, 10000, seiten, 10.000, rückgabe, c782, c780/c782/x782, rckgabe, c780c782x782, c780, x782
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 289,01*
€ 327,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 289,52*
€ 328,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 287,92*
€ 328,31*
€ 1,95*
ab € 326,97*
€ 371,25*
€ 4,50*
ab € 332,13*
€ 374,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C780H1CG
ab € 288,31*
Ähnlich
Lexmark
C780H1YG
ab € 287,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.