Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1305085 Herst.-Nr.: B-UTP5005 EAN/GTIN: 5711045250804 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 5e - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | B-UTP5005 | Modell | | EAN/UPC | 5711045250804 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect Netzwerkkabel - 50 cm - Grau | Typ | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Länge | 50 cm | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Länge | 50 cm | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Länge: | 50 cm | Farbe: | Grau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 0,5 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, microconnect, rj45, 5005, butp5005, cat5e, 0.5m, grau, utp5005, u/utp, grey, netzwerkkabel, uutp, micro, connect, unshielded, network, cable, männlich/männlich, 10/100/1000baset(x, polyvinyl, chloride, 1000, mnnlichmnnlich, 101001000basetx, männlich, 1000base |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 0,51* | € 0,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,02* | € 1,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,48* | € 28,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|