Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 2GB - microSD (TS2GUSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-130431
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSD
EAN/GTIN:
     0760557804871
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 2 GB - microSD
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend Information
Hersteller Art. Nr.  TS2GUSD
Modell  
EAN/UPC  0760557804871

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend Flash-Speicherkarte - 2 GB - microSD
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  2 GB
Formfaktor  MicroSD
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  MicroSD/SD-Adapter

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  2 GB
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  1 mm
Gewicht  0.4 g
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Formfaktor  MicroSD
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  MicroSD/SD-Adapter
  
Erweiterung / Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x microSD
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  RoHS
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  25 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
2 GB
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
1 mm
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Formfaktor:
MicroSD
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter:
MicroSD/SD-Adapter
Kompatible Steckplätze:
1 x microSD
Produktzertifizierungen:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
25 - 95%
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2gb transcend, micro sd, micro sd 2gb, transcend, microsd, ts2gusd, sdadapter, flashspeicherkarte, inbegriffen, flash, speicherkarte, adapter, inkl, inkl., flashhukommelseskort, sdcard, micro, card, w/adapter, retail, microsdkarte, class, wadapter, karte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
791
1
€ 8,00*
ab € 4,57*
€ 6,57*
1
€ 6,78*
ab € 4,64*
€ 6,62*
2 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,63*
1
€ 4,50*
ab € 4,71*
€ 6,76*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,21*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSDC
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.