Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 1 GB - MMCmobile


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-130340
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GRMMC4
EAN/GTIN:
     0760557800361
Suchbegriffe:
MMC
MMC mobile
Multimedia Card
Multimedia Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 1 GB - MMCmobile
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS1GRMMC4
Modell  
EAN/UPC  0760557800361

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 1 GB - MMCmobile
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  MultiMediaCardmobile
Speicherkapazität  1 GB
Versorgungsspannung  1.8 - 3.3 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  1 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Formfaktor  MultiMediaCardmobile
Versorgungsspannung  1.8 - 3.3 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24 mm
Tiefe  18 mm
Höhe  1.4 mm
Gewicht  1 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
1 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Formfaktor:
MultiMediaCardmobile
Versorgungsspannung:
1.8 - 3.3 V
Breite:
24 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
1.4 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: mmc 1gb, mmc mobile, transcend mmc, transcend, ts1grmmc4, flashspeicherkarte, mmcmobile, flash, speicherkarte, multimedia, mb/s, dual, voltage, mmkarte, hsdvrsmmc, hsmmc, read, write, mobile, achtung:, keine, unterstützung, spimode, 1024mb, card, high, speed, mmcadapter, inbegriffen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,38*
€ 37,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 43,09*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 46,66*
€ 51,99*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 49,59*
€ 54,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,99*
€ 61,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,01*
€ 59,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,07*
€ 56,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,67*
€ 55,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,66*
€ 55,53
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG