Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA UDC - 3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-auf/ab-Video-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1299277
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     UDC
EAN/GTIN:
     0892448000281
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Übersicht

Kurzinfo  AJA UDC - 3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-auf/ab-Video-Konverter
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  UDC
Modell  UDC
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA UDC 3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-auf/ab-Video-Konverter
Typ  3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-auf/ab-Video-Konverter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.7 cm - 2.5 cm - 7.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-auf/ab-Video-Konverter
Breite  14.7 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  7.9 cm
  
Energieversorgung  
Stromverbrauch  6 Watt
Niederspannung  DC 5 - 20 V
  
Terminals  
Terminals  (1) x 3G-SDI-Eingang - BNC
(1) x 3G-SDI-Ausgang - BNC
(1) x REF-Eingang - BNC
(1) x HDMI-Ausgang
(1) x USB
(1) x Audio Line-Out - RCA x 2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-auf/ab-Video-Konverter
Breite:
14.7 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
7.9 cm
Stromverbrauch:
6 Watt
Niederspannung:
DC 5 - 20 V
Weitere Suchbegriffe: video converter, miniconverter, udcr0, mini, converter, 3gsdi/hdsdi/sdiauf/abvideokonverter, 3gsdihdsdisdiaufabvideokonverter, video, konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 755,45*
€ 842,65*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 992,97*
€ 1.100,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,80*
€ 1.309,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,38*
€ 1.302,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,03*
€ 1.257,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,32*
€ 1.228,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,97*
€ 1.181,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.