Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-3512 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - eSATA 6Gb/s - RAID 0, 1 - PCIe 2.0 x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1291712
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3512
EAN/GTIN:
     4718359035128
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
eSATA Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Exsys EX-3512 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - eSATA 6Gb/s - RAID 0, 1 - PCIe 2.0 x1
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  EXSYS
Hersteller Art. Nr.  EX-3512
Modell  EX-3512
EAN/UPC  4718359035128

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Exsys EX-3512 - Speichercontroller (RAID) - eSATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x1
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Bustyp  PCIe 2.0 x1
Schnittstelle  eSATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  2
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
RAID Level  RAID 0, RAID 1
Systemanforderungen  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 6.7 cm
Gewicht  300 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus  PCIe 2.0 x1
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  eSATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  2
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
RAID Level  RAID 0, RAID 1
Prozessor  Marvell 88SE9128
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x eSATA 6Gb/s - eSATA (außerhalb)
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 2.0 x1
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  6.5 cm
Höhe  6.7 cm
Gewicht  300 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus:
PCIe 2.0 x1
Schnittstelle:
eSATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
2
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Prozessor:
Marvell 88SE9128
Schnittstellen:
2 x eSATA 6Gb/s - eSATA (außerhalb)
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 2.0 x1
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Tiefe:
6.5 cm
Höhe:
6.7 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: eSATA Controller, eSATA Karte, raid controller pci express, raid controller, exsys, 3512, ex3512, gmbh, kein, nachfolger, raid, speichercontroller, sender/kanal, esata, 6gb/s, pcie, senderkanal, 6gbs, sender, kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.