Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBC 06D2X-U - Laufwerk - DVD / BluRay - 6x - USB2.0 - extern - Schwarz (90-DT00205-UA151KZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1290387
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DT00205-UA219KZ
EAN/GTIN:
     4719543417195
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk

Übersicht

Kurzinfo  ASUS SBC 06D2X-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 6x - Hi-Speed USB - extern - Schwarz
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  ASUSTeK COMPUTER
Hersteller Art. Nr.  90-DT00205-UA151KZ
Modell  SBC 06D2X-U
EAN/UPC  4719543417195

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  ASUS SBC 06D2X-U - DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - Hi-Speed USB
Gerätetyp  DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk
Art  Extern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14 cm x 15.7 cm x 1.9 cm
Gewicht  290 g
Optische Speicherung  DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM
Lesegeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.6 oder höher

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk
Art  Extern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Hi-Speed USB
Breite  14 cm
Tiefe  15.7 cm
Höhe  1.9 cm
Gewicht  290 g
  
Optische Speicherung  
Typ  DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM
Lesegeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Unterstützte Aufnahmemodi  Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medienformate  CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Medientypen  CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R XL, BD-RE XL
Zugriffszeit  180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD)
Puffergröße  5.8 MB
Funktionen  Horizontal/vertikal montierbar, Blu-ray 3D, Disc Encryption II, Hochauflösungs-Hochskalierung, 2D-zu-3D-DVD-Konvertierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Verpackung  Einzelhandel
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  CyberLink Power2Go 7
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.6 oder höher
Details der Systemanforderungen  Windows XP/Vista/7 - Pentium D - 3.4 GHz - RAM 1 GB
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk
Art:
Extern
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
Hi-Speed USB
Breite:
14 cm
Tiefe:
15.7 cm
Höhe:
1.9 cm
Typ:
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM
Lesegeschwindigkeit:
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit:
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien:
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Zugriffszeit:
180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD)
Puffergröße:
5.8 MB
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Verpackung:
Einzelhandel
Software inbegriffen:
CyberLink Power2Go 7
Details der Systemanforderungen:
Windows XP/Vista/7 - Pentium D - 3.4 GHz - RAM 1 GB
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, Blu-ray Laufwerk extern, externe Blu-ray Laufwerke, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, blu-ray laufwerk usb, blu-ray laufwerk extern, dvd brenner extern usb, asus, 00205, 90dt00205ua219kz, dt00205, ua219kz, sbc06d2xu, 06d2x, schwarz, extern, laufwerk, bluray, slimline, retail, 0610839417193, 90dt00205ua151kz, dvd±rwlaufwerk, dvdram, bdromlaufwerk, combo, optisches, bluraycombo, externer, dvdbrenner, geschwindigkeit:, [externe, bluraykombo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 80,17*
€ 103,45*
€ 6,78*
ab € 81,63*
€ 105,48*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 81,96*
€ 105,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,16*
€ 107,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,64*
€ 109,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.