Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 (90Y3109)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1289906
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y3109
EAN/GTIN:
     0883436155342
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - registriert - ECC - für Flex System x240 Compute Node; System x3300 M4; x35XX M4; x36XX M4; x3750 M4
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  90Y3109
Modell  Lenovo
EAN/UPC  5054484410751

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.5 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 90Y3109
Entwickelt für  Flex System x240 Compute Node 8737; x440 Compute Node 7917; System x3300 M4 7382; x3500 M4 7383; x3530 M4 7160; x3550 M4 7914; x3630 M4 7158; x3650 M4 7915; x3750 M4 8722

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 90Y3109
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.5 V
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Speicher - DIMM 240-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737
Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917
Lenovo System x3300 M4 7382
Lenovo System x3500 M4 7383
Lenovo System x3530 M4 7160
Lenovo System x3550 M4 7914
Lenovo System x3630 M4 7158
Lenovo System x3650 M4 7915
Lenovo System x3750 M4 8722

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
IBM 90Y3109
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten:
CL11
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.5 V
Kompatible Steckplätze:
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram dual rank 8gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, pc312800, cl11, 90y3109, 1600, 12800, 3109, 1x8gb, 2rx4, 1.5v, ddr3, system, memory, lenovo, modul, dimm, 240pin, registriert, flex, x240, compute, node;, x3300, x35xx, x36xx, x3750, 1600mhz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.