Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1288083
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8926
EAN/GTIN:
     0883436235600
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  90Y8926
Modell  
EAN/UPC  0883436235600

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Festplatte - 146 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  146 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Merkmale  Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm
Gewicht  0.69 kg
Entwickelt für  BladeCenter HS23 7875 (2.5"); System x3100 M5 (2.5"); x3300 M4 (2.5"); x3500 M4 (2.5"); x3530 M4 (2.5"); x3550 M4 (2.5"); x3650 M4 (2.5"); x3650 M4 HD (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  146 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Merkmale  Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Breite  10.2 cm
Tiefe  14.7 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  0.69 kg
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5")
Lenovo System x3100 M5 (2.5")
Lenovo System x3300 M4 (2.5")
Lenovo System x3500 M4 (2.5")
Lenovo System x3530 M4 (2.5")
Lenovo System x3550 M4 (2.5")
Lenovo System x3650 M4 (2.5")
Lenovo System x3650 M4 HD (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
146 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Merkmale:
Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Breite:
10.2 cm
Tiefe:
14.7 cm
Höhe:
2.6 cm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Kennzeichnung:
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, lenovo sas hdd hotswap 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 15000, lenovo, 90y8926, 2.5", x3650, 8926, 3650, 146gb, festplatte, hotswap, 6gb/s, bladecenter, hs23;, system, x3100, x3300, x35xx, 3100, 3300, 6gbs, hs23, swap, 2.5inch, sas2, g2hs, 25inch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 183,31*
€ 218,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 216,38*
€ 253,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.