Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Lenovo Gen2 - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) (90Y8872)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1287988
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y8872
EAN/GTIN:
     0883436235594
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Gen2 - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 U/min - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  90Y8872
Modell  Lenovo Gen2
EAN/UPC  4053162041585

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Gen2 - Festplatte - 600 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Merkmale  Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 147 mm x 26.2 mm
Gewicht  690 g
Entwickelt für  BladeCenter HS23 7875 (2.5"); System x3100 M5 (2.5"); x3300 M4 (2.5"); x3500 M4 (2.5"); x3530 M4 (2.5"); x3550 M4 (2.5"); x3650 M4 (2.5"); x3650 M4 HD (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Merkmale  Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Breite  101.6 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.2 mm
Gewicht  690 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5")
Lenovo System x3100 M5 (2.5")
Lenovo System x3300 M4 (2.5")
Lenovo System x3500 M4 (2.5")
Lenovo System x3530 M4 (2.5")
Lenovo System x3550 M4 (2.5")
Lenovo System x3650 M4 (2.5")
Lenovo System x3650 M4 HD (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
600 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Merkmale:
Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.2 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Kennzeichnung:
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 10k 600gb, sas festplatte, sas festplatte 600gb, 10000, 90y8872, 2.5", x3650, 8872, 3650, 600gb, lenovo, gen2, festplatte, hotswap, 6gb/s, bladecenter, hs23;, system, x3100, x3300, x35xx, 3100, 3300, 6gbs, hs23, swap, 2.5inch, sas2, 6gbps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 140,55*
€ 162,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,36*
€ 179,02*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 179,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.358,66*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.581,87*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.086,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.