Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1287972 Herst.-Nr.: 94Y6668 EAN/GTIN: 0883436165693 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo High Efficiency - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-127/200-240 V - 550 Watt - für System x3550 M4 (550 Watt), 7914 (550 Watt); x3650 M4 7915 (550 Watt); x3650 M4 HD 5460 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 94Y6668 | Modell | Lenovo High Efficiency | EAN/UPC | 4053162041745 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo High Efficiency - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 550 Watt | Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-127/200-240 V | Leistungskapazität | 550 Watt | Entwickelt für | System x3550 M4 (550 Watt), 7914 (550 Watt); x3650 M4 (550 Watt), 7915 (550 Watt); x3650 M4 HD (550 Watt), 5460 (550 Watt) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-127/200-240 V | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | Leistungskapazität | 550 Watt | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo System x3550 M4 (550 Watt), 7914 (550 Watt) Lenovo System x3650 M4 (550 Watt), 7915 (550 Watt) Lenovo System x3650 M4 HD (550 Watt), 5460 (550 Watt) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,0 kg | Gerätetyp: | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-127/200-240 V | Nötige Frequenz: | 50 - 60 Hz | Leistungskapazität: | 550 Watt | 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: server netzteil, watt, 94y6668, 7914, watt);, x3650, 7915, 5460, 6668, 3650, high, efficiency, platinum, system, lenovo, stromversorgung, redundant, hotplug, pluginmodul, plus, wechselstrom, 100127/200240, x3550, 550w, power, supply, 3550 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 23,18* | € 32,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,35* | € 64,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|