Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2120 - Barcode-Scanner - Handgerät - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB (QW2120-BKK1S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1282427
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2120-BKK1S
EAN/GTIN:
     4054318470976
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic QuickScan Lite QW2120 - Barcode-Scanner - Handgerät - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  QW2120-BKK1S
EAN/UPC  4054318470976

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Datalogic QuickScan Lite QW2120 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Rote LED
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 7 cm x 17 cm
Gewicht  119 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Rote LED
Wellenlänge der Lichtquelle  610-650 nm
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  60 cm
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, RSS-Code, Postnet , PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Royal Mail, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - Type A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  RoHS, EN 60825-1, IP42
  
Stromversorgung  
Erforderlicher elektrischer Strom  340 mA (typisch), 190 mA (Standby)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.5 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  17 cm
Gewicht  119 g
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (non-condensing)
Drop Specification  1,5 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
Rote LED
Wellenlänge der Lichtquelle:
610-650 nm
Scangeschwindigkeit:
400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
60 cm
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB - Type A
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
RoHS, EN 60825-1, IP42
Erforderlicher elektrischer Strom:
340 mA (typisch), 190 mA (Standby)
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
17 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (non-condensing)
Drop Specification:
1,5 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcodescanner handgerät usb schwarz, barcode scanner, barcode scanner usb, datalogic, 2120, quickscan, lite, qw2120bkk1s, barcodescanner, qw2120, bkk1s, linearimager, scanssek, barcode, scanner, handgerät, scans/sek., decodiert, handgert, linear, imager, scans, schwarz, qw2100, stand, cable, 2100, handscanner, black
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,94*
€ 85,45*
€ 9,90*
ab € 71,15*
€ 90,71*
€ 1,00*
ab € 72,35*
€ 91,82*
€ 6,78*
ab € 76,89*
€ 97,90*
Frei Haus
ab € 79,77*
€ 101,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,86*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,77*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,24*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,50*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,53*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 14,85*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,77*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,63*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,48*
Zubehör
Datalogic
90ACC1887
ab € 3,60*
Zubehör
Datalogic
STD-QW20-BK
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.