Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1280209
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652589-B21
EAN/GTIN:
     0886111585151
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 U/min - mit HP SmartDrive-Träger
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  652589-B21
Modell  HPE Enterprise
EAN/UPC  4948382820037

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.7 mm x 118.7 mm x 15.6 mm
Gewicht  725 g
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
Entwickelt für  ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL465c Gen8, BL660c Gen8, BL660c Gen9, DL160 Gen8, DL180 Gen9, DL20 Gen9, DL320e Gen8, DL360 Gen9, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380 Gen9, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, DL388p Gen8, DL560 Gen8, DL560 Gen9, DL580 Gen9, MicroServer Gen8, ML110 Gen9, ML110e Gen8, ML30 Gen9, ML310e Gen8, ML350 Gen9, ML350e Gen8, ML350p Gen8, SL210t Gen8, SL230s Gen8, SL250s Gen8, SL270s Gen8, SL4540 Gen8, WS460c Gen8, WS460c Gen9, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL220a Gen8, XL230a Gen9, XL250a Gen9

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Byte pro Sektor  512
Breite  75.7 mm
Tiefe  118.7 mm
Höhe  15.6 mm
Gewicht  725 g
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Positionierungszeit  3.8 ms (Durchschnittlich) / 7.4 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit  0.21 ms
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL460c Gen8 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL360p Gen8 Performance (2.5"), DL360p Gen8 Special Server (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380p Gen8 Performance (2.5"), DL385p Gen8 Entry (2.5"), DL388p Gen8 Base (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL560 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 Entry (2.5"), DL560 Gen9 Performance (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5"), MicroServer Gen8 (2.5"), MicroServer Gen8 Base (2.5"), MicroServer Gen8 Base Starter Kit (2.5"), MicroServer Gen8 Entry (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML30 Gen9 (2.5"), ML30 Gen9 Base (2.5"), ML30 Gen9 Performance (2.5"), ML310e Gen8 v2 Base (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350 Gen9 Base (2.5"), ML350 Gen9 Entry (2.5"), ML350 Gen9 Performance (2.5"), ML350e Gen8 v2 (2.5"), ML350p Gen8 (2.5"), ML350p Gen8 Special Server (2.5"), SL210t Gen8 (2.5"), SL210t Gen8 1U Node (2.5"), SL250s Gen8 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 Right Tray (2.5"), SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 SE 4U Left Tray (2.5"), SL270s Gen8 SE 4U Right Tray (2.5"), SL4540 Gen8 (2.5"), SL4540 Gen8 Tray 2x Node Server (2.5"), WS460c Gen9 Graphics (2.5"), WS460c Gen9 Graphics Expansion (2.5"), XL170r Gen9 (2.5"), XL190r Gen9 (2.5"), XL220a Gen8 v2 (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (12G) (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (6G) (2.5"), XL250a Gen9 Accelerator Tray (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
900 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Byte pro Sektor:
512
Breite:
75.7 mm
Tiefe:
118.7 mm
Höhe:
15.6 mm
Kombiniert mit:
HP SmartDrive-Träger
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Positionierungszeit:
3.8 ms (Durchschnittlich) / 7.4 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit:
0.21 ms
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte hp 900 gb 10k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, enterprise, 652589, 652589b21, 900gb, 10000, 4948382820037, hewlett, packard, festplatte, hotswap, 2.5", 6gb/s, smartdriveträger, 2.5in, 6gbs, smartdrivetrger, 25in, swap, smartdrive, träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
€ 7,50*
ab € 207,22*
€ 243,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 253,41*
€ 294,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
781518B21
ab € 192,15*
Zubehör
HP
QW918A
ab € 127,61*
Zubehör
HP
652564-B21
ab € 119,80*
Zubehör
HP
652572-B21
ab € 180,54*
Zubehör
HP
652611-B21
ab € 163,61*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,94*
Zubehör
HP
718162-B21
ab € 199,50*
Zubehör
HP
652583-B21
ab € 151,42*
Zubehör
HP
781516B21
ab € 164,55*
Zubehör
HP
785067-B21
ab € 108,41*
Zubehör
HP
785069-B21
ab € 202,64*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 467,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.