Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - registriert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1275280
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     664691-001
EAN/GTIN:
     0886111439461
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  HPE - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  647899-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  4948382808707

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Leistungsmerkmale  Single Rank, registriert
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 647899-B21
Entwickelt für  ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL660c Gen8, DL160 Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL388p Gen8, ML350e Gen8, ML350p Gen8, SL230s Gen8, SL250s Gen8, SL270s Gen8, WS460c Gen8

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 647899-B21
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Single Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Speicher - DIMM 240-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL660c Gen8, DL160 Gen8 Base, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Performance, DL360p Gen8 Special Server, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL388p Gen8 Base, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, ML350p Gen8 Special Server, SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, WS460c Gen8

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP 647899-B21
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten:
CL11
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Single Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Kompatible Steckplätze:
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 8gb hp ddr3 ram, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, enterprise, 1600, 12800, pc312800r11, 664691001, 5711045784347, 664691, 12800r, hewlett, packard, 1600mhz, ddr3, modul, dimm, 240pin, pc312800, cl11, registriert, 1rx4, 647899b21, 647899
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 7,50*
ab € 64,46*
€ 84,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,82*
€ 138,43*
€ 6,78*
ab € 109,00*
€ 138,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.