Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP Low Power kit - DDR3 - 4GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC (647893-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 647893-B21 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
HP 647893-B21 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-1275277
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647893-B21
EAN/GTIN:
     0886111439416
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  HP Low Power kit - DDR3 - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  647893-B21
EAN  4948382808653

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Low Power kit - DDR3 - 4 GB - DIMM 240-PIN
Kapazität  4 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten  CL9
Leistungsmerkmale  Single Rank, Niederspannung , registriert
Entwickelt für  ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL660c Gen8, DL160 Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL560 Gen8, ML350e Gen8, ML350p Gen8, SL230s Gen8, SL250s Gen8, SL270s Gen8, SL4540 Gen8, WS460c Gen8

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  4 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten  CL9
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Single Rank, Niederspannung , registriert
Chip-Organisation  X4
  
Erweiterung / Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Speicher - DIMM 240-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL660c Gen8, BL660c Gen8 Performance, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Base, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Performance, DL380p Gen8 Special, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Tray Server, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Tray Server, SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 SE 4U Right Tray, SL4540 Gen8, SL4540 Gen8 Tray 2x Node Server, WS460c Gen8

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Kapazität:
4 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten:
CL9
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Single Rank, Niederspannung , registriert
Chip-Organisation:
X4
Kompatible Steckplätze:
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr3 ram 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, enterprise, 647893, 647893b21, 1333, hewlett, packard, 1x4gb, single, rank, hewlettpackard, power, ddr3, dimm, 240pin, pc310600, registriert, 10600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 47,33*
€ 64,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,02*
€ 87,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.