Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1269884 Herst.-Nr.: RAB-ZP-X34-A1 EAN/GTIN: 8595105050125 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Triton - Rack - Leerkonsole - Schwarz, RAL 9005 - 4U - 48.3 cm (19") | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Triton Pardubice | Hersteller Art. Nr. | RAB-ZP-X34-A1 | Modell | | EAN/UPC | 8595105050125 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Triton Rack - Leerkonsole - 4U | Produkttyp | Rack - Leerkonsole | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Höhe (Rack-Einheiten) | 4U | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Rack - Leerkonsole | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Höhe (Rack-Einheiten) | 4U | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | | | Verschiedenes | | Montagekit | Mitgeliefert | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Produkttyp: | Rack - Leerkonsole | Rack-Größe: | 48.3 cm (19") | Höhe (Rack-Einheiten): | 4U | Farbe: | Schwarz, RAL 9005 | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör triton, rack zubehör, 9005, triton, schwarz, rabzpx34a1, blindplatte, steckbar, stahlblech, kunststoffstöpsel, kunststoffstpsel, rack, leerkonsole, 48.3, abdeckung, freien, räume, zwischen, profilen., rume, profilen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,72* | € 13,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,80* | € 16,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,51* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|