Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-126808 Herst.-Nr.: 39Y7917 EAN/GTIN: 5050689852761 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | IBM - Stromkabel (250 VAC) - IEC 320 EN 60320 C13 - CEE 7/7 (SCHUKO) (M) - 2.8 m - Europa - für System Storage SAN24; System x3250 M3; x3300 M4; x3350; x3850 M2 | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | IBM | Hersteller Art. Nr. | 39Y7917 | Modell | IBM | EAN/UPC | 5050689852761 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | IBM Stromkabel (250 VAC) - 2.8 m | Typ | Stromkabel (250 VAC) | Länge | 2.8 m | Lokalisierung | Europa | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich |
Entwickelt für | MDS 9124 for IBM System Storage; IBM 25U Standard Rack, 42U Standard Rack; 2U LTO Generation 3 Tape Autoloader 3362 Model 2LX; S2 Standard Rack Cabinet; System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, SAN24B-4; System x3250 M3; x3300 M4; x3350; x3850 M2 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel (250 VAC) | Länge | 2.8 m | Lokalisierung | Europa | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich | | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Cisco MDS 9124 for IBM System Storage IBM 25U Standard Rack, 42U Standard Rack IBM 2U LTO Generation 3 Tape Autoloader 3362 Model 2LX IBM S2 Standard Rack Cabinet IBM System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, SAN24B-4 IBM System x3250 M3 IBM System x3300 M4 IBM System x3350 IBM System x3850 M2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Typ: | Stromkabel (250 VAC) | Länge: | 2.8 m | Lokalisierung: | Europa | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenovo, 60320, power, stromkabel, 39y7917, 7917, wechselstrom, europa, thinksystem, de4000h, hybrid;, sd630, sr250, sr650, st250, st50, st650, 4000, hybrid, cee7vii, 280cm, cable, c13cee, 2.8m, line, 0000435852762 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,59* | € 3,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,15* | € 21,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,77* | € 53,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,29* | € 54,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,59* | € 67,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|