Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOUJYE Backplane fuer 6,4cm 2,5Z SAS/SATA HDD HDD 4x2,5 SAS und SATA HDD aluminium Gehaeuse schwarz 2x4cm fan (ST-1041SS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1263941
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     ST-1041SS
EAN/GTIN:
     4711200845228
Suchbegriffe:
1041
joujye
st1041ss
1041ss

Übersicht

Kurzinfo  Sunnytek Information ST-1041SS - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm)
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Sunnytek Information
Hersteller Art. Nr.  ST-1041SS
EAN/UPC  4711200845228

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sunnytek Information ST-1041SS - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Erweiterungseinschübe  4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle  SATA-300 / SAS
Laufwerkanschluss  Serial ATA, 7-polig
Schachtanschluss  Serial ATA, 7-polig
Besonderheiten  2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige, Stoßschutz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 17.5 cm x 4.2 cm
Gewicht  0.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle  SATA-300 / SAS
Besonderheiten  2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige, Stoßschutz
  
Massenspeicher-Controller  
Prozessor  Keine CPU
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  4 x SATA 3Gb/s / SAS - SATA
Verbindungen  4 Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  1 x extern 5.25" (13.3 cm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  4 x Serial ATA-Kabel - extern
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.6 cm
Tiefe  17.5 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  0.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle:
SATA-300 / SAS
Besonderheiten:
2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige, Stoßschutz
Prozessor:
Keine CPU
Einschübe:
4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen:
4 x SATA 3Gb/s / SAS - SATA
Kompatibles Schaltfeld:
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Enthaltene Kabel:
4 x Serial ATA-Kabel - extern
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
17.5 cm
Höhe:
4.2 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,90*
ab € 61,47*
€ 81,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,94*
€ 96,46*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 73,95*
€ 96,47*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 138,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.