Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1259647 Herst.-Nr.: 44013 EAN/GTIN: 0023942440130 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - microSDHC | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 44013 | Modell | | EAN/UPC | 0023942440130 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDHC | Speicherkapazität | 32 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | Formfaktor | microSDHC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 10 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 10 MB/s | Formfaktor: | microSDHC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd, verbatim, 44013, microsdhc, class, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, micro, 32gb, sdhc, card, premium, class10, 10mb/s, 10mbs, 10mb, microsdhckarte, speziell, mobiltelefone, entwickelt., diese, benötigt, sehr, wenig, strom, verlängert |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,12* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,40* | € 5,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,42* | € 5,13* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,25* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 9,38* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|