Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1244314
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     627117-B21
EAN/GTIN:
     0885631677049
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  627117-B21
Modell  HPE Enterprise
EAN/UPC  8856316770494

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Enterprise - Festplatte - 300 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.9 cm x 13.8 cm x 1.6 cm
Entwickelt für  Integrity BL860c i4; ProLiant BL460c G7, BL465c G7, BL620C G7, BL680c G7, BL685c G7, DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G7, DL385 G7, DL580 G7, DL585 G7, ML350 G6

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Byte pro Sektor  512
Breite  7.9 cm
Tiefe  13.8 cm
Höhe  1.6 cm
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Positionierungszeit  2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.3 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit  0.4 ms
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Integrity BL860c i4 (2.5")
HPE ProLiant BL460c G7 (2.5"), BL465c G7 (2.5"), BL620C G7 (2.5"), BL680c G7 (2.5"), BL685c G7 (2.5"), DL165 G7 (2.5"), DL165 G7 Performance (2.5"), DL165 G7 Special Server (2.5"), DL180 G6 (2.5"), DL180 G6 Special Server (2.5"), DL360 G7 (2.5"), DL360 G7 Base (2.5"), DL360 G7 Central Management Server (2.5"), DL360 G7 Efficiency (2.5"), DL360 G7 Entry (2.5"), DL360 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 Special Server (2.5"), DL370 G6 Base (2.5"), DL370 G6 High Performance (2.5"), DL370 G6 Special Server (2.5"), DL380 G7 (2.5"), DL380 G7 Base (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Entry (2.5"), DL380 G7 Performance (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G7 (2.5"), DL385 G7 Base (2.5"), DL385 G7 Entry (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL385 G7 Performance (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), ML350 G6 (2.5"), ML350 G6 Base (2.5"), ML350 G6 Performance (2.5"), ML350 G6 Special Server (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
300 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Byte pro Sektor:
512
Breite:
7.9 cm
Tiefe:
13.8 cm
Höhe:
1.6 cm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Positionierungszeit:
2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.3 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit:
0.4 ms
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 300gb 15k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, enterprise, 627117, 627117b21, 300gb, 15krpm, 6gb/s, 15000, 4948382750792, 6gbs, hewlett, packard, festplatte, hotswap, 2.5", plug, warranty, hard, drive, swap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 7,50*
ab € 177,15*
€ 212,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 180,71*
€ 215,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.