Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - ISDN-Splitter - RJ-45 (W) - RJ-45 (M) - 15cm - Schwarz (69933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238353
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69933
EAN/GTIN:
     4043718039357
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
RJ-45 Splitter
inline isdn verteiler

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - ISDN-Splitter - RJ-45 (W) - RJ-45 (M) - 15 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  69933
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718039357

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE ISDN-Splitter - 15 cm - Schwarz
Typ  ISDN-Splitter
Länge  15 cm
Anschluss/Anschlüsse  2 x RJ-45 - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Splitter
Länge  15 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  2 x RJ-45 - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Splitter
Länge:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
2 x RJ-45 - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter, rj45, 69933, inline, inline®, isdn, verteiler, 15cm, ohne, isdnsplitter, schwarz, endwiderstnde, splitter, 8p8c, endwiderstände, kabel, skirstytuvas, juodas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,71*
€ 31,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.