Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Spiralkabel, RJ10 St/St, max. 2m schwarz (18893)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238324
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18893
EAN/GTIN:
     4043718030880
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
spiralkabel

Übersicht

Kurzinfo  Spiralkabel RJ10 St./St. max. 2m schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18893
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Spiralkabel
Paketierte Menge  1
Typ  Spiralkabel
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Spiralkabel
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Spiralkabel
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 2m, 18893, inline, rj10, max., schwarz, inline®, stecker, stst, st./st., st/st
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 6,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,01*
€ 18,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.