Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Strom Verlängerung intern, 2x4pol St zu 8pol Bu, Mainboard, 30cm (26630A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238133
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26630A
EAN/GTIN:
     4043718118847
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel

Übersicht

Kurzinfo  Netzkabel intern 2x4pol/St. auf 8pol/Bu. 0.30 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  26630A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Strom Verlängerung intern - Netzkabel intern - 0.3 m
Paketierte Menge  1
Typ  Netzkabel intern
Länge  0.3 m
Anschluss/Anschlüsse  2x 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  8-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  Netzkabel intern
Länge  0.3 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  2x 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  8-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
Netzkabel intern
Länge:
0.3 m
Anschluss/Anschlüsse:
2x 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
8-polig
Weitere Suchbegriffe: Mainboard Spannungsversorgungskabel, Mainboard Stromkabel, Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, mainboard, inline, 26630a, 26630, inline®, strom, verlängerung, intern, 2x4pol, 8pol, verlngerung, stecker, buchse, 30cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,51*
5 Tage
608
€ 1,00*
ab € 12,18*
€ 17,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,03*
€ 21,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.