Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238122 Herst.-Nr.: 16752B EAN/GTIN: 4043718112777 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Netzkabel Schuko/Stecker - IEC/Buchse 0.5 m schwarz gewinkelt | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 16752B | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Netzkabel - Netzkabel - 0.5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Netzkabel | Länge | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC rechts gewinkelt | Produktzertifizierungen | VDE | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Netzkabel | Länge | 0.5 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC rechts gewinkelt | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | VDE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Netzkabel | Länge: | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse: | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | IEC rechts gewinkelt | Produktzertifizierungen: | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel 0,5m, cee stecker, kaltgerätekabel inline, inline, 16752b, 16752, inline®, netzkabel, schutzkontakt, gewinkelt, kaltgerätestecker, rechts, abgewinkelt, schwarz, power, cable, right, angeled, black, h05vvf, 3gx0.75mm², 0.5m, kaltgertestecker, 3gx075mm, h05vv, 3gx0, 75mm² |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,87* | € 7,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,05* | € 15,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,51* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|