Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Crossover Patchkabel, SF/UTP, Cat.6, schwarz, 3m (73603X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237256
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     73603X
EAN/GTIN:
     4043718075331
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat6 S-FTP schwarz 3.0 m crossover
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  73603X
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 3 m
Technologie  SFTP-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Länge  3 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  SFTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Schwarz
Länge  3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Technologie:
SFTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel cat 6 3 meter, kat 6 3meter, inline kat6, inline, 73603x, 73603, patchkabel, inline®, crossover, cat.6, schwarz, sfutp, cat6, cross, sf/utp, schw, s/ftp, sftp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,56*
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,60*
5 Tage
289
€ 1,00*
ab € 11,54*
€ 16,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,12*
€ 20,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.