Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237182 Herst.-Nr.: 73502 EAN/GTIN: 4043718007462 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat5e S-FTP grau 2.0 m crossover | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 73502 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 2 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Länge | 2 m | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Länge | 2 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | SFTP-Kabel | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kat5 grau 2m, kat5, kat5 grau, 73502, inline, inline®, crossover, patchkabel, sf/utp, cat.5e, grau, sfutp, cat5e |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 1,93* | € 3,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,36* | € 6,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,52* | € 15,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,06* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|