Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237019 Herst.-Nr.: AK-340406-001-W EAN/GTIN: 4016032289579 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS - DisplayPort-Adapter - Mini DisplayPort (M) - bis - DVI-I (W) - 15 cm (DisplayPort 1.1a) - geformt - weiß | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | AK-340406-001-W | Modell | | EAN/UPC | 4016032289579 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS DisplayPort-Adapter - 15 cm | Typ | DisplayPort-Adapter | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 15 cm | Anschlüsse | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Produktzertifizierungen | UL 20276 | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Adapter | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 32 | Kabeleigenschaften | Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 15 cm | Farbe | Weiß | Farbkategorie | Weiß | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a , UL 20276 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | DisplayPort-Adapter | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 32 | Kabeleigenschaften: | Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 15 cm | Farbe: | Weiß | Farbkategorie: | Weiß | Anschlüsse: | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.1a , UL 20276 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, digitus, displayport, mini, weiß, 340406, ak340406001w, displayportadapter, dvii, geformt, adapter, assmann, macbook, 015m, adapterkabel, dvid, 24+5, stecker, digital, konverter, dpdvi, 0.15m, dp1.1a, kabel, mdpdvi, 1.1a, kompatibel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,61* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,61* | € 6,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,63* | € 6,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,64* | € 6,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,03* | € 31,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|