Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1236753 Herst.-Nr.: 89924P EAN/GTIN: 4043718078899 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Cinch-Y-Kabel - 1x Cinch Stecker -> 2x Cinch Buchse - 25cm | Gruppe | Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 89924P | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Premium Cinch Y-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Länge | 25 cm | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Cinch Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 2 x Cinch Buchse | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Länge | 25 cm | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Cinch Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 2 x Cinch Buchse | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Länge: | 25 cm | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Cinch Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 2 x Cinch Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, inline® cinch kabel 30cm, chinch kabel, inline® cinch kabel, cinch, inline, 89924p, 89924, inline®, cinchykabel, premium, 025m, kabel, stecker, buchse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,50* | € 20,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,88* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|