Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Serielles Slotblech, 9-pol Stecker an 10-pol Buchsenleiste, 1:1, 0,25m (33208)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236461
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33208
EAN/GTIN:
     4043718037254
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
inline® slotblech parallel
slotbleche

Übersicht

Kurzinfo  Serielles Slotblech - intern/extern - DB9 Stecker - 10-pin Buchsenleiste - 0.25 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  33208
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Serielles Slotblech - 25 cm
Länge  25 cm
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Paketierte Menge  1
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Buchsenleiste, 10-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  25 cm
Paketierte Menge  1
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Buchsenleiste, 10-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
25 cm
Paketierte Menge:
1
Anschluss/Anschlüsse:
D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Buchsenleiste, 10-polig
Weitere Suchbegriffe: slotblech d-sub, 33208, inline, inline®, serielles, slotblech, 9pol, stecker, 10pol, buchsenleiste, 025m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 8,04*
5 Tage
5518
€ 1,00*
ab € 11,51*
€ 16,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,85*
€ 19,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.