Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Kupplung LC/LC, Duplex, Singlemode, Kunststoff-Gehäuse mit Keramik-Ferrule, blau Für SC Simplex Ausbrüche 9 x 13 mm, Befestigung durch Clipse (optional durch Schrauben) (90776)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL Kupplung LC/LC, Duplex, Singlemode, Kunststoff-Gehäuse mit Keramik-Ferrule, blau
LWL Kupplung LC/LC, Duplex, Singlemode, Kunststoff-Gehäuse mit Keramik-Ferrule, blau
Artikel-Nr.:
     2753I-1230910
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     90776
EAN/GTIN:
     4048889027615
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl adapter singlemode

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Glasfaserkoppler - LC-Monomode (W) - LC-Monomode (W) - Glasfaser - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  90776
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter Glasfaserkoppler - Blau
Typ  Glasfaserkoppler
Technologie  Glasfaser
Glasfasertyp  Single-Modus
Leistungsmerkmale  Keramikferrule
Anschluss/Anschlüsse  2 x LC-Monomode - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  2 x LC-Monomode - weiblich
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Glasfaserkoppler
Technologie  Glasfaser
Glasfasertyp  Single-Modus
Leistungsmerkmale  Keramikferrule
Breite  1.3 cm
Höhe  0.9 cm
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  2 x LC-Monomode - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  2 x LC-Monomode - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Glasfaserkoppler
Technologie:
Glasfaser
Glasfasertyp:
Single-Modus
Leistungsmerkmale:
Keramikferrule
Breite:
1.3 cm
Höhe:
0.9 cm
Farbe:
Blau
Anschluss/Anschlüsse:
2 x LC-Monomode - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
2 x LC-Monomode - weiblich
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl adapter duplex, 395303, 90776, blau, kupplung, lc/lc, duplex, singlemode, kunststoffgehäuse, keramikferrule, tecline, singlemodus, durch, lclc, kunststoffgehuse, kunststoff, gehäuse, keramik, ferrule, single, modus, exertis, connect, netzwerkkoppler, glasfaser, simplex, ausbrüche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
329
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,36*
5 Tage
362
€ 9,90*
ab € 0,98*
€ 1,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,28*
€ 20,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.